※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリマーキンキ
モリマーキンキの ラティス/デッキ/オーニング
モリマーキンキの 縁台/ベンチ/デッキ
アーバンベンチ KB-75シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅W(mm)
1950
注文コード
79809898
品番
KB-7504A
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
幅W
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
室内空間にもマッチするデザイン・カラーリングで、高級感のあるベンチ。
用途
工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質
座:高密度ポリエチレン(ブロー成形品)/脚部:アルミ合金鋳物(合成樹脂焼付塗装仕上)/肘部:アルミ合金鋳物(合成樹脂焼付塗装仕上)/連結材:鋼管Φ34(合成樹脂焼付塗装仕上)
質量(kg)
32.1
タイプ
背なし
高さH(mm)
520
奥行D(mm)
380
幅W(mm)
1950
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁
※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません