※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリマーキンキ
モリマーキンキの ラティス/デッキ/オーニング
モリマーキンキの 縁台/ベンチ/デッキ
樹脂パブリックベンチ GB-40シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79809959
品番
GB-40SNF
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
高密度ポリエチレン製の小テーブル付き個席ベンチ。
様々なシチュエーションでご利用頂けます。
用途
工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質
座:高密度ポリエチレン ブロー成形品/テーブル:FRP成形品 W230×D360/アーム:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/脚:鋼板t9×38 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)
23.5
タイプ
背付き
高さH(mm)
740
座面高さ(mm)
SH405
奥行D(mm)
515
幅W(mm)
1310
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁
※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません