※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
VTXWL-4/2BL-56U
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ユニット数・色
など
620
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ユニット数
56
色
青
注文コード
79809987
品番
VTXWL-4/2BL-56U
参考基準価格(税別)
¥19,537
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
青
定格絶縁電圧(V)
(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600
ユニット数
56
形状
2段
端子間ピッチ(mm)
6.2
適合電線(mm
2
)
(JIS)0.5/0.75/1.5/2.5/4
取付け方法
DIN35mm
定格通電電流(A)
(一般仕様)6/9/17/24/32、(UL認定仕様)30、(CUL認定仕様)30、(TUV認定仕様)32
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
適合電線サイズ
(UL認定仕様)AWG24-10、(CUL認定仕様)AWG24-10、(TUV認定仕様)AWG24-10
電線むき長さ(mm)
10~12