組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研
形状
2段
端子間ピッチ(mm)
6.2
適合電線(mm2)
(JIS)0.5/0.75/1.5/2.5/4
取付け方法
DIN35mm
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
適合電線サイズ
(UL認定仕様)AWG24-10、(CUL認定仕様)AWG24-10、(TUV認定仕様)AWG24-10
電線むき長さ(mm)
10~12
内容量
1個
全620種類を絞り込む
色
620種類すべて表示中
注文コード
品番
色
定格絶縁電圧(V)
ユニット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79809987VTXWL-4/2BL-56U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60056
¥19,537
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
79809996VTXWL-4/2BL-26U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60026
¥9,298
¥8,598
¥9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810005VTXWL-4/2BL-49U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60049
¥17,148
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810021VTXWL-4/2BL-16U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60016
¥5,885
¥5,498
¥6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810030VTXWL-4/2BL-43U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60043
¥15,100
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810039VTXWL-4/2BL-127U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600127
¥43,770
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810048VTXWL-4/2BL-44U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60044
¥15,441
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810057VTXWL-4/2BL-128U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600128
¥44,111
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810066VTXWL-4/2BL-136U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600136
¥46,842
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810075VTXWL-4/2BL-144U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600144
¥49,572
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810091VTXWL-4/2BL-40U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60040
¥14,075
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810100VTXWL-4/2BL-108U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600108
¥37,286
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810109VTXWL-4/2BL-111U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600111
¥38,309
¥35,980
¥39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810118VTXWL-4/2BL-9U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 6009
¥3,495
¥3,298
¥3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810127VTXWL-4/2BL-39U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60039
¥13,735
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810136VTXWL-4/2BL-45U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60045
¥15,783
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810145VTXWL-4/2BL-115U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600115
¥39,674
¥36,980
¥40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810161VTXWL-4/2BL-2U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 6002
¥1,106
¥999
¥1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810170VTXWL-4/2BL-58U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60058
¥20,220
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810179VTXWL-4/2BL-72U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60072
¥24,998
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810188VTXWL-4/2BL-77U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60077
¥26,704
¥24,980
¥27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810197VTXWL-4/2BL-142U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600142
¥48,890
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810206VTXWL-4/2BL-55U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60055
¥19,196
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810215VTXWL-4/2BL-148U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600148
¥50,937
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810231VTXWL-4/2BL-119U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600119
¥41,039
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810240VTXWL-4/2BL-66U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60066
¥22,950
¥21,980
¥24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810249VTXWL-4/2BL-120U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600120
¥41,381
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810258VTXWL-4/2BL-27U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60027
¥9,638
¥8,898
¥9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810267VTXWL-4/2BL-91U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60091
¥31,483
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810276VTXWL-4/2BL-125U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600125
¥43,087
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810285VTXWL-4/2BL-7U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 6007
¥2,813
¥2,598
¥2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810301VTXWL-4/2BL-79U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60079
¥27,387
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810310VTXWL-4/2BL-90U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60090
¥31,141
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810319VTXWL-4/2BL-153U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600153
¥52,645
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810328VTXWL-4/2BL-147U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600147
¥50,597
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810337VTXWL-4/2BL-50U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60050
¥17,489
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810346VTXWL-4/2BL-152U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600152
¥52,303
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810355VTXWL-4/2BL-76U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60076
¥26,363
¥24,980
¥27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810371VTXWL-4/2BL-81U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60081
¥28,070
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810380VTXWL-4/2BL-80U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60080
¥27,728
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810389VTXWL-4/2BL-130U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600130
¥44,794
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810398VTXWL-4/2BL-87U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60087
¥30,118
¥27,980
¥30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810407VTXWL-4/2BL-63U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60063
¥21,926
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810416VTXWL-4/2BL-85U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60085
¥29,435
¥27,980
¥30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810425VTXWL-4/2BL-59U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60059
¥20,561
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810441VTXWL-4/2BL-151U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600151
¥51,961
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810450VTXWL-4/2BL-18U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60018
¥6,567
¥5,998
¥6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810459VTXWL-4/2BL-109U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600109
¥37,626
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810468VTXWL-4/2BL-141U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600141
¥48,548
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
79810477VTXWL-4/2BL-89U青(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 60089
¥30,800
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする