モリマーキンキ
モリマーキンキの ラティス/デッキ/オーニング
モリマーキンキの 縁台/ベンチ/デッキ
再生木材ブロックベンチ EMウッドタイプ W1350
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79809995
品番
RB-1350BR
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
再生木材を使用したリサイクルベンチです。
複数の組み合わせで、多彩な展開が可能なベンチ。
再生木材を使用したストリートファニチャーベンチに最適なブロック型ベンチ!
用途
工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質
上材:再生木材(EMウッド)/本体:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
質量(kg)
56.1
色
ブラウン(EMウッド)
タイプ
ブロック型
エコマーク認定
認定
高さH(mm)
430
奥行D(mm)
390
幅W(mm)
1345
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10137004
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁
※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません