VTXWL-4/2BL-26U 組端子台 東洋技研 79809996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台VTXWL-4/2BL-26U

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はユニット数・色など620種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ユニット数
26
色
青
注文コード
79809996
品番
VTXWL-4/2BL-26U
参考基準価格(税別)¥9,298販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
色
青
定格絶縁電圧(V)
(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600
ユニット数
26
形状
2段
端子間ピッチ(mm)
6.2
適合電線(mm2)
(JIS)0.5/0.75/1.5/2.5/4
取付け方法
DIN35mm
定格通電電流(A)
(一般仕様)6/9/17/24/32、(UL認定仕様)30、(CUL認定仕様)30、(TUV認定仕様)32
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
適合電線サイズ
(UL認定仕様)AWG24-10、(CUL認定仕様)AWG24-10、(TUV認定仕様)AWG24-10
電線むき長さ(mm)
10~12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする