土牛
土牛の 農具その他
根こそぎソケットKNS-03用 ビットアダプター1/2角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79811404
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
根こそぎソケット(KNS-03)の交換用ビットアダプターとして。
用途
根こそぎソケット(KNS-03)の交換用ビットアダプターとして。
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
寸法(mm)
60×17×17
色
ブラック
質量(g)
220
適合工具
インパクトドライバー・インパクトレンチ
差込口
12.7mm(1/2インチ)
注意
※ご使用時は安全メガネをご使用下さい。
※インパクトドライバーは締付トルク140〜160N・m程度の機種をお使い下さい。ハイパワーモデルをご使用になられますとビットの消耗が早くなります。
※インパクトレンチは締付トルク300N・m程度の機種がオススメです。インパクトレンチの差し込み角は12.7mm(1/2インチ)になります。
商品説明動画
土牛産業(株)ビット交換式根こそぎソケットKNS-03
参考になった