大同塗料
大同塗料の 床/コンクリート/道路用
大同塗料の 床/コンクリート
ユカクリート床雫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
79811420
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ユカクリート「床雫」は、耐久性と経済性を併せ持つ溶剤型エポキシ樹脂塗料です。
低粘度で作業性に優れています。
硬度と耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
耐水性、耐薬品性に優れています。
用途
駐車場、倉庫、各種工場
仕様
主剤:第四類第二石油類V非水溶性、硬化剤:第四類第一石油類U非水溶性
色
No.21 エメラルドグリーン
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
特性
耐久・耐摩耗、耐衝撃、耐水、耐薬品
危険物の性状
非水溶性