アルモード 掲示ボード 622 シルバー 屋内用 掲示シート仕様 622C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79811639 品番 140874
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

スタンダードなコーナーアール掲示板です。取付アングルが見えないキレイな取り付けが可能です。マグネットクロス仕様はマグネットとピンや画鋲の両方でのポスターセットが可能です。オフィス・公共シーンにおすすめです。

用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。 付属品壁面取付アングル・フレームビス・直付け用ビス 質量(kg)3.8 シルバー 外寸法・幅(mm)1200 外寸法・高さ(mm)900 外寸法・奥行(mm)19 画面寸法(mm)【有効】横:1158、高さ:858
注意
※マグネットクロスには磁力の強いマグネットバーの使用をおすすめします。マグネットクロスの「アイボリー」はベージュに近い色です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする