ベルク
ベルクの 掲示用品
ベルクの 掲示板/コルクボード
アルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 掲示シート仕様 6702S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79811815
品番
140703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
フレームコンビネーションが新鮮なピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなオープンフレーム構造です。
用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付け用ビス
質量(kg)
10.6
色
ステン
備考
※木枠梱包になります。
外寸法・幅(mm)
1800
外寸法・高さ(mm)
1200
外寸法・奥行(mm)
20
画面寸法(mm)
【有効】横:1770、高さ:1107
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません