ベルク
ベルクの 掲示用品
ベルクの 掲示板/コルクボード
アルモード 掲示ボード 696 シルバー/ボードベージュ 屋内用 696C-BE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79811928
品番
153459
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
二軸フレーム&薄型設計のマグネット専用掲示板です。カラフルで多彩な面板カラーで店内やバックヤードをPOPに演出します。存在感のある二軸フレーム(レール)がキャッチ力・告知効果を高めてくれます。
用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付けビス・マグネット(M-5010)8ヶ付き・フック4ヶ付き
質量(kg)
8.5
色
シルバー/ボードベージュ
安全荷重(kg)
下辺レール:10(フック1ヶあたり5まで)
外寸法・幅(mm)
1800
外寸法・高さ(mm)
1010
外寸法・奥行(mm)
13.5
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
1795×895
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません