ベルク
ベルクの 掲示用品
ベルクの 掲示板/コルクボード
アルモード 掲示ボード 697 シルバー/ボードライトグレー 屋内用 697C-GY
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79812436
品番
153570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
マグネット専用掲示板です。サイドフレームが無いのですっきり見えます。シンプルなデザインなので造作サインと組み合わせて使用できます。
用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付けビス/本体パネル固定用ビス・マグネット(M-5010)8ヶ付き
質量(kg)
2.4
色
シルバー/ボードライトグレー
外寸法・幅(mm)
606
外寸法・高さ(mm)
622
外寸法・奥行(mm)
21.5
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
600×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません