ベルク
ベルクの 掲示用品
ベルクの 掲示板/コルクボード
アルモード 掲示ボード 692 ステン(ボードホワイト) 屋内用 マグネット専用 692S-W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79812750
品番
140645
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
極細フレーム&薄型設計のマグネット専用掲示板です。壁面と一体感がありシンプルでスタイリッシュです。連接してもすっきり見えます。ヨコ向き設置・タテ向き設置、どちらも可能です。
用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付け用ビス・マグネット(M-5010)8ヶ付き
質量(kg)
6.5
色
ステン(ボードホワイト)
外寸法・幅(mm)
1800
外寸法・高さ(mm)
900
外寸法・奥行(mm)
13.5
画面寸法(mm)
【有効】横:1795、高さ:895
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません