アルモード 掲示ボード 697 シルバー/ボードライトグレー 屋内用 697C-GY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79815577 品番 153567
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

マグネット専用掲示板です。サイドフレームが無いのですっきり見えます。シンプルなデザインなので造作サインと組み合わせて使用できます。

用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。 付属品直付けビス/本体パネル固定用ビス・マグネット(M-5010)8ヶ付き 質量(kg)6.3 シルバー/ボードライトグレー 外寸法・幅(mm)1206 外寸法・高さ(mm)922 外寸法・奥行(mm)21.5 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする