MC-U02-DG 時間だよ!おしらせとうばん(しば)/-/- 群馬電機 79816558

時間だよ!おしらせとうばん(しば)/-/-

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79816558
品番
MC-U02-DG
参考基準価格(税別)¥11,637販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

「おしらせとうばん」 は、録音メッセージを特定の曜日・時刻に自動再生することで、離れて暮らすお母さまがつい忘れがちな予定をおしらせできるぬいぐるみです。

用途
録音容量:最大10件×最長60秒
材質
本体:ポリエステル等
質量(g)
約260
注意
※製造国:音声装置 日本、ぬいぐるみ 中国

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする