群馬電機
時間だよ!おしらせとうばん(みけ)/-/-
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79816567
品番
MC-U02-CT
参考基準価格(税別)
¥11,637
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
「おしらせとうばん」 は、録音メッセージを特定の曜日・時刻に自動再生することで、離れて暮らすお母さまがつい忘れがちな予定をおしらせできるぬいぐるみです。
用途
録音容量:最大10件×最長60秒
材質
本体:ポリエステル等
質量(g)
約260
注意
※製造国:音声装置 日本、ぬいぐるみ 中国