EP2UTRBC 屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用) マスプロ電工 79816654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EP2UTRBC 屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用) マスプロ電工 79816654
EP2UTRBC 屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用) マスプロ電工 79816654
EP2UTRBC 屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用) マスプロ電工 79816654
EP2UTRBC 屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用) マスプロ電工 79816654
EP2UTRBC 屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用) マスプロ電工 79816654
EP2UTRBC 屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用) マスプロ電工 79816654
EP2UTRBC 屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用) マスプロ電工 79816654

屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個仕様相互変調【UHF ch.13~52】IM3:-68dB以下注文コード79816654品番EP2UTRBC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
付属品ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個仕様相互変調【UHF ch.13~52】IM3:-68dB以下使用温度範囲(℃)0~+40電源DC5V 0.12A周波数帯域(MHz)伝送:【UHF ch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【UHF ch.13~52】定格90dBμV(9波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)【UHF ch.13~52】4以下入力レベル【UHF ch.13~52】(実用)44~63dBμV利得(dB)【UHF ch.13~52】20~27、【BS・CS】-通過帯域損失(dB以下)【BS・CS】12利得調整範囲(dB)【UHF ch.13~52】0~-10以上(連続可変)VSWR【UHF ch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
注意
※FM・VHF・CATVには使用できません。
※テレビ端子から短いケーブルでテレビに直接接続して、映りがすでに悪いときは効果を発揮できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする