※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(表示板は別売です)

FA44312KLE1 LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用 Panasonic(パナソニック) 79816688 FA44312KLE1 LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用 Panasonic(パナソニック) 79816688

LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79816688 品番FA44312KLE1
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
付属品(ランプ)FK92222×4本 仕様自己点検スイッチ付 材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)450 質量(kg)8.5(本体・表示板) 高さ(mm)450 消費電力(W)8.1 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2 LED内蔵 入力電流(A)0.155 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ表示面:50(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-A
注意
※表示板別売
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする