注意
※浴室には使用できません。
※フィルターは2ヶ月に1回清掃してください。換気量低下や異音発生の原因となります。
※フィルターは1年を目安に別売フィルターと交換してください。
※雨風の強い時は、運転を停止し、シャッターを閉じてください。
※パイプ施工時、パイプは必ず屋外側に勾配を設けてください。
※運転時に外気温が-5℃以下で室内温度が高い場合(室内20℃、相対湿度50%以上)には本体の表面や内部に結露が発生することがあります。
※屋外側にパイプフードなど部材を取付ける場合は、換気扇と部材が当たらないよう、寸法を確認のうえ、パイプの長さを決めてください。
※速結端子付タイプ用プラグコード(FY-WP01)は使用できません。
※省施工パイプセット(FY-PAP041)は使用できません。