※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79816810 品番FY-M150ZD11
参考基準価格(税別)¥252,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

DCモーターで低消費電力
熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止シャッター・ダンパー付き
寒冷地運転対応
低騒音設計で静かな運転音
省施工を実現する薄型本体
点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能
施工性に優れた直線給排気方式
天地逆取付が可能
捕集効率82%(質量法)フィルター採用
本体電源接続 : 端子台
給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能
中性能フィルター組込可能(現地取り付け)
IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能
CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。
ナイトパージ機能
24時間換気設定

呼び径接続ダクト:Φ100 電圧(V)単相100
注意
※必ず「施工・使用上のご注意」をご確認願います。
※外気吸込空気条件:-10℃〜+40℃、相対湿度85%以下
※台所や風呂場など特に油煙や湿気の多い場所に取り付けないでください。
※室外側ダクト2本(室外吸込及び排気ダクト)には、結露防止のための断熱を必ず行ってください。
※特に寒冷地の場合、パイプ外周部に結露が発生しやすいので、保温材を巻き、屋外側にすこし下り勾配をつけてください。
※点検、メンテナンスのため必ず専用の点検口を設けてください。
※原則として本体は、断熱空間内に設置してください。(断熱空間以外に設置した場合、温度・湿度の条件によっては一部結露したり、熱ロスが発生する場合
※霧などの高湿度空気を吸い込むと、本体から結露水が滴下する場合があります。このような場合は、運転を停止するか、運転モードの切り替えをしてください。(高湿度空気を吸い込む場合は、運転モードを弱で運転してください。また、濃霧や強風などで雨水が浸入するおそれがある場合は、運転を停止してください。)
※虫が多い地域では虫対策をする必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする