※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
86.4
電圧(V)
100〜242
色温度(K)
3000
注文コード
79817160
品番
NYS15343KLE9
参考基準価格(税別)
¥194,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・電圧・色温度
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)
3.7
色
電球色
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
86.4
全光束(Lm)
10800
保護等級
IP65
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
125
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
LED
内蔵
周囲温度(℃)
-20〜35
色(本体)
ミディアムグレーメタリック
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐風速(m/s)
60
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
電源ユニット
内蔵
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
注意
※白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色にバラツキが目立つことがあります。
※植栽用途で使用される際は、景観・植栽用をご使用ください。本器具はパネル上に枯葉や枯枝が落ちるような場所ではご使用いただけません。パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。