※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NYS15240KLE9 天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック) 79817266 NYS15240KLE9 天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック) 79817266

天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)68.2 電圧(V)100〜242 色温度(K)5000 注文コード79817266 品番NYS15240KLE9
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は消費電力・電圧・色温度など15種類から選べます 他の種類を見る
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg)3.3 昼白色 電圧(V)100〜242 消費電力(W)68.2 全光束(Lm)9500 保護等級IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)139.2 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20〜35 色(本体)シルバーメタリック 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色にバラツキが目立つことがあります。
※植栽用途で使用される際は、景観・植栽用をご使用ください。本器具はパネル上に枯葉や枯枝が落ちるような場所ではご使用いただけません。パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする