※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□350埋込プリズムパネル白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79817555
品番
XL564ZPUKLA9
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
【点灯部】NNFK27411KLA9+【本体】NNFK25013のセット
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)
□367
質量(kg)
3.4
色
白色
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
24
全光束(Lm)
3170
色温度(K)
4000
安定器
定格出力型<約10〜100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
132
光源寿命
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
埋め込み寸法(mm)
□350
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
132
電源ユニット
内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。