※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□275埋込プリズムパネル温白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79817634
品番
XL553ZPFZLE9
参考基準価格(税別)
¥53,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
【点灯部】NNFK17312KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
材質
【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)
□292
質量(kg)
2.3
色
温白色
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
17
全光束(Lm)
2030
色温度(K)
3500
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
119.4
光源寿命
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
埋め込み寸法(mm)
□275
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
132
電源ユニット
内蔵
注意
※調光はできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。