ハイブリット式投光器 4000LM

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79817720 品番GTR4000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。
足裏に強力マグネットが付いているので、配電盤の軽天や車のハッチに取り付けて作業することが出来るので、暗い場所や夜間でも作業がしやすい。
照射範囲が広いので、ベルトにつけて作業をすることができ、ヘッドライトが無くても十分な明るさ。

出力携帯約2回充電可能 充電時間(時間)約5.5 明るさ(Lm)【HIGH】4000【LOW】1200 連続点灯時間(時間)【HIGH】6【LOW】10 用途配電盤の軽天や車のハッチに取り付けたり、暗い場所や夜間での照射に。 付属品専用USB:Type-Cケーブル(USB80TC)、専用ACアダプタ(GLA14) 仕様【メモリー機能付】消灯前の明るさスタート機能【セイフティースイッチ機能】誤作動防止スイッチ 寸法(mm)120×137×51 ブラック 質量(g)550 電源タイプコンセント直結、充電式 使用場所屋内、屋外 防水性IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする