曜日別特売
STF-CXS-LBR Xスツール コンパクト持ち運び楽々軽量スツール 住まいスタイル 79817809

サムネイル

STF-CXS-LBR Xスツール コンパクト持ち運び楽々軽量スツール 住まいスタイル 79817809
STF-CXS-LBR Xスツール コンパクト持ち運び楽々軽量スツール 住まいスタイル 79817809
STF-CXS-LBR Xスツール コンパクト持ち運び楽々軽量スツール 住まいスタイル 79817809
STF-CXS-LBR Xスツール コンパクト持ち運び楽々軽量スツール 住まいスタイル 79817809
STF-CXS-LBR Xスツール コンパクト持ち運び楽々軽量スツール 住まいスタイル 79817809
STF-CXS-LBR Xスツール コンパクト持ち運び楽々軽量スツール 住まいスタイル 79817809
STF-CXS-LBR Xスツール コンパクト持ち運び楽々軽量スツール 住まいスタイル 79817809
STF-CXS-LBR Xスツール コンパクト持ち運び楽々軽量スツール 住まいスタイル 79817809
STF-CXS-LBR Xスツール コンパクト持ち運び楽々軽量スツール 住まいスタイル 79817809

Xスツール コンパクト持ち運び楽々軽量スツール

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1脚
サンドベージュ
注文コード
79817809
品番
STF-CXS-LBR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

軽量コンパクトで持ち運び楽々スツール

用途
ガーデンパーティーやキャンプなどのアウトドアに最適。足を伸ばしたいときのオットマンにも。
材質
フレーム:アルミニウム、座面:ポリエステル
質量(kg)
0.8
サンドベージュ
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.5×35×34.5
座面高(cm)
33
注意
※商品に関するご注意
※入荷時期により、商品のデザイン・
※仕様が品質に差し支えない程度に
※予告なく変更される場合がござい
※ます。
※大きなデザインの変更はございま
※せんが、ご注意ください。
※簡易設置のため、強度については
※設置環境に依存いたします。
※十 分 に 安 全 を ご 確 認 の 上 、
※設 置てください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする