Xスツール コンパクト持ち運び楽々軽量スツール
軽量コンパクトで持ち運び楽々スツール
- 用途
- ガーデンパーティーやキャンプなどのアウトドアに最適。足を伸ばしたいときのオットマンにも。
- 材質
- フレーム:アルミニウム、座面:ポリエステル
- 質量(kg)
- 0.8
- 耐荷重(kg)
- 80
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 30.5×35×34.5
- 座面高(cm)
- 33
注意
※商品に関するご注意※入荷時期により、商品のデザイン・
※仕様が品質に差し支えない程度に
※予告なく変更される場合がござい
※ます。
※大きなデザインの変更はございま
※せんが、ご注意ください。
※簡易設置のため、強度については
※設置環境に依存いたします。
※十 分 に 安 全 を ご 確 認 の 上 、
※設 置てください。
全6種類を絞り込む
色
内容量
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
アウトドアチェア の新着商品
カテゴリ

































