サムネイル
住まいスタイル
Xスツール コンパクト持ち運び楽々軽量スツール
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(4脚)
色
サンドベージュ
注文コード
79817879
品番
STF-CXS-4P-LBR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
軽量コンパクトで持ち運び楽々スツール
用途
ガーデンパーティーやキャンプなどのアウトドアに最適。足を伸ばしたいときのオットマンにも。
材質
フレーム:アルミニウム、座面:ポリエステル
質量(kg)
0.8
色
サンドベージュ
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.5×35×34.5
座面高(cm)
33
注意
※商品に関するご注意
※入荷時期により、商品のデザイン・
※仕様が品質に差し支えない程度に
※予告なく変更される場合がござい
※ます。
※大きなデザインの変更はございま
※せんが、ご注意ください。
※簡易設置のため、強度については
※設置環境に依存いたします。
※十 分 に 安 全 を ご 確 認 の 上 、
※設 置てください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません