サンピース
サンピースの コードリール/延長コード
サンピースの コードリール
電工ドラム
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79818928
品番
NNP-E34-SP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アース付きの屋内型電工ドラムです。
質量(kg)
7.4
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×220×341
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
電線仕様
(太さ・芯)VCT2.0X3
使用場所
屋内
特性
アース付