エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの テレビ
エレコムの テレビ台/テレビ設置金具
VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重5kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き〜7cm機器設置可能】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79819016
品番
DPA-DPH01
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
モニター裏のスペースも無駄にしない!CPUやシンクライアント端末をモニター裏に設置できるVESA規格対応のCPUホルダーです。モニター裏、ポール、デスク下など好きな場所に固定することができます。
用途
VESA規格対応のCPUホルダーです。
CPUやシンクライアント端末をモニター裏、モニターアームのポール部分、デスク下など、ワークスタイルに合わせてお好きな場所に設置できます。 ※耐荷重:約5kg
※デスク下に固定する場合は、天板裏に穴をあけてネジで締める必要があります。
本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約17mm〜約70mm
機器の固定をサポートする固定ベルトと、モニターアームのポール部分に取り付けるための固定用パーツを付属しています。
※付属のクッションパッドを内側に貼り付けることで、滑り止めの役目を果たしつつ、機器への傷を防止します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
ホルダー本体×1、固定ベルト×1、ポール固定用パーツ×1、クッションパッド×3、デスク裏固定ネジ(ST4.8×16)×4、ポール固定用ネジ(M5×25)×2、VESA固定用ネジ(M4×12)×8、スプリングワッシャー×4、ナット×4
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
約640
耐荷重(kg)
約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約118×70×129 ※本体底のネジ部除く
適合厚さ(mm)
【設置可能機器】約17〜70