エレコム
エレコムの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
エレコムの ディスプレイ/モニター付属品
VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重3kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き〜7cm機器設置可能】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79819025
品番
DPA-DPH02
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
モニター裏のスペースも無駄にしない!ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末をモニター裏に縦置きできる、VESA規格対応のCPUホルダーです。置き型スタンドとしても使用できます。
用途
VESA規格対応のCPUホルダーです。
モニター裏に設置可能で、ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末などを縦置きできます。 ※耐荷重:3kg
デスク上に直置きも可能で、置き型スタンドとしても使用できます。
本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約5mm〜約70mm
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
ホルダー台×1、スライドパーツ×2、L型金具×1、L型金具固定用ネジ(M4×8)×4、スライド台固定用ネジ(M4×12)×4、六角レンチ×1、VESA固定用ネジ(M4×12)×4、VESA固定用ネジ(M4×16)×4・VESA固定用ネジ(M5×12)×4・VESA固定用ネジ(M5×16)×4・ワッシャー×4・スペーサー×4
材質
ABS、スチール
色
ブラック
質量(g)
約420
耐荷重(kg)
約3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約195×108×80
適合厚さ(mm)
【設置可能機器】約5〜70