エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの スピーカー
PCスピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源ACアダプター 小型 ステレオ 最大出力6W(3W+3W) アンプ内蔵
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79819077
品番
MS-P08A2BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。AC電源からの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力6.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途
実用最大出力6.0Wの2.0chステレオスピーカーです。AC電源からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。
AC電源に接続するACアダプタータイプです。ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。
汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。
Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。
アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
質量(g)
約380
最大出力(W)
実用6.0(3.0+3.0)
寸法(Φmm)
【スピーカーユニット】50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約72×74×82
保証期間
1年間
入力端子
電源入力:ACアダプタ(AC100V)/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
180〜20000
スピーカー
バスレフ型
ケーブル長(cm)
付属ACケーブル:約176、スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4