エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
アップルペンシルホルダー バンドタイプ レザー調ケース マグネットフラップ iPad9.7〜11インチケース装着可
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79819156
品番
TB-APE2UBLMBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
iPadのサイズに合わせた最適設計のバンドでApple Pencilを収納し持ち運べるソフトレザーケースです。
用途
iPadのサイズに合わせた最適設計のバンドでApple Pencilを収納し持ち運べるソフトレザーケースです。
傷や汚れが付きにくく、高級感のあるレザー調生地を使用しています。
マグネットフラップは、Apple Pencilを取り出しやすく、フラップを簡単に留めることができます。
ベルトの長さは、iPad 9.7インチ〜iPad Pro 11インチ用です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他
バンドの長さはiPad 9.7インチ〜iPad Pro 11インチに装着できる長さにしています。
材質
合成皮革
色
ブラック
対応機種
Apple Pencil (第1世代)/Apple Pencil (第2世代)/Apple Pencil (USB-C)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納部:約22×18×180(ベルト含まず)