曜日別特売
CW006GZO 充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様 マキタ 79821449

CW006GZO 充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様 マキタ 79821449
CW006GZO 充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様 マキタ 79821449
CW006GZO 充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様 マキタ 79821449
CW006GZO 充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様 マキタ 79821449
CW006GZO 充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様 マキタ 79821449
CW006GZO 充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様 マキタ 79821449
CW006GZO 充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様 マキタ 79821449
CW006GZO 充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様 マキタ 79821449
CW006GZO 充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様 マキタ 79821449

充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79821449
品番
CW006GZO
10月13日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は94,980円となります。
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
¥90,980

充電式保冷温庫CW006G
「6面真空断熱パネル」新採用、保冷力約2倍(従来機比)しっかり保冷・保温。
両側開閉ドア付 「23L」仕様
◆特長◆
「6面真空断熱パネル」新採用
断熱性能に優れた【真空断熱パネル】を新たに採用。
外気温37℃でも-18℃を維持、優れた断熱性能で37℃の炎天下でも庫内温度-18℃を維持できます。
電源OFF時の保冷力 「約2倍」(メーカー従来機比)
「6面真空断熱パネル」の効果で、電源を切った後でも、メーカー従来機に比べ、保冷力に優れます。
使用時間 「約1.7倍」でランタイムが向上(メーカー従来機比)
メーカー従来機に比べ、同じ容量のバッテリでも約7時間30分
長く使えます。
2部屋モード切替機能付、左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。
-18℃保冷 ~ 60℃保温、保冷・保温を「17段階」で細かく温度設定が可能
。
ペットボトルの収納本数
500mL約25本収納可能、2L約4本、500mL約4本まで収納できます。
1充電あたりの使用時間(目安)
・BL4080F×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約29時間、5℃設定 約70時間、2部屋モード 約27時間
1
「保温」外気温0℃
60℃設定 約24時間、
・BL4050F×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約17時間30分、5℃設定 約43時間、2部屋モード 約16時間30分
1
「保温」外気温0℃
60℃設定 約14時間30分
・BL1860B×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約11時間、5℃設定 約29時間、2部屋モード 約11時間30分
1
「保温」外気温0℃
60℃設定 約8時間30分
その他特長
・両側から開閉、取り外し可能な利便性の高いドア
・USB機器充電可能(USB電源端子はAタイプとCタイプ)
・移動に便利な大径キャスタ、キャリーハンドル付。
・大容量BL18120/BL1890バッテリも取付可能
・AC100V、シガーソケットでも使用可能
・防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)
・小さい食品などの整理整頓に便利なインナートレイ付
・ゴミ袋用フック付

付属品
ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ
質量(kg)
21
電源(V)
直流36(40max)、直流18、AC100(50/60Hz)、自動車シガーライターソケット DC12-24
内容積(L)
23
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
633×345×443
庫内寸法(mm)
300×240×320(長さ×幅×高さ)
関連資料:(2.94MB)
注意
※バッテリ充電器は別売です。パワーソースキットをご購入ください。
※ IP表示をしている製品は水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
※ 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。
※ 部屋の設定温度差は最大30℃です。
※ ペットボトル・缶のサイズにより収納本数は異なります。
※ 庫内に医薬品や学術資料などを入れないで下さい。 温度管理が厳しいものは保存できません。
※ 飲料は自動販売機と同じ55℃、食品はUSDA(アメリカ合衆国農務省)の定める60℃での保温を推奨します。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする