TW-80 スパッタ付着防止剤 スパドール タイムケミカル 79821676

スパッタ付着防止剤 スパドール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード79821676品番TW-80
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)に使用できます。
脱ハロゲン溶剤、特定化学物質非含有、PRTR指定外、ゼロカーボン、ゼロVOC、エアゾールタイプの強力水性型スパッタ付着防止剤です。
微濁透明液体で微臭です。
母材・ノズル兼用タイプです。
水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理などで簡単に塗膜を除去可能です。
水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の特化物・有機溶剤も含まれません。
塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます)

タイプ水溶性外観液:微濁透明塗膜状態乾燥被膜:透明危険物の類別非危険物処理方法後処理(塗膜除去):水洗い:〇、酸洗い:〇、アルカリ洗浄:〇、溶剤脱脂:〇、ブラスト処理:〇効果防止:3~4層
注意
※他の製品との混合は決してしないでください。
※ブルーホール、ピンホールなどの溶接欠陥の原因となりますので、かけすぎに注意してください。
※溶接後、酸洗い、エポキシ樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、特殊塗料の塗布及び電着塗装、メッキ処理などを行うもので、この被膜を除去する必要性がある場合は、水洗、アルカリ脱脂、溶剤脱脂などで除去してください。
※塗料をこの被膜の上から塗布する場合、この被膜がおかされないことを確認の上塗布してください。
※高圧ガスを使用した可燃性の製品のため、火気と高温にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする