※商品画像

PS30-55-W マグネットシャワーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79821694 PS30-55-W マグネットシャワーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79821694 PS30-55-W マグネットシャワーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79821694 PS30-55-W マグネットシャワーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79821694 PS30-55-W マグネットシャワーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79821694 PS30-55-W マグネットシャワーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79821694

マグネットシャワーホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79821694 品番PS30-55-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【マグネット雑貨シリーズ”TUKU”】浴室の壁面にマグネットで簡単取り付け!”TUKU”で揃えて浴室に統一感を。※ご使用前にマグネットが付き、十分な吸着力があることをご確認下さい。
【マグネットなので取付簡単!】壁に穴をあけることなく、取り付け・取り外しが出来るので簡単!吸着力が落ちずにずっと快適にご使用いただけます。
【好きな位置に何度も付け替え!】簡単に外せるので、好きな位置に付け替え可能です。取付位置の微調整が出来るので、それぞれに合った位置でストレスフリーなお風呂時間を。
【お掃除もラクラク】掃除しずらいシャワー掛具もこれなら外せて丸洗い可能!常に綺麗な状態を保てます。
【カラー展開】シックな印象のブラック、浴室の壁にもマッチしやすいホワイトの2色展開です。お好きな色で揃えて、統一感のある浴室に。

用途浴室用のシャワー掛け具として
注意
※使用前に、マグネットと設置面に汚れや鉄粉などの付着がないか確認してください。設置面の傷やサビの原因になります。
※設置する際は、本品と節地面の水分を拭き取り乾いた状態で取りつけて下さい。
※温度によって磁力は変化しますので、浴室乾燥機などの温風が直接当たる場所では使用しないでください。高温になる場所に取付けると落下や変形の原因になります。
※マグネットが設置面にしっかりついていることを確認してから使用してください。
※耐荷重内でも、強い振動、取付け方によっては、ずれたり、落下する場合があります。高い位置の設置は避けるなど、設置場所には十分注意してください。
※取り付けの際や、お手入れの際に誤って手などをはさまないように注意してください。ケガの原因になります。
※シャワーホース金具の形状によっては本品に掛けられない場合があります。
※シャワーヘッドを取り付けた状態で使用する場合は、本品がずれない水圧でご使用ください。
※本品を壁に取付けたまま移動させないでください。設置面に傷がついたり、破損の原因になります。
※手を掛ける、引っ張るなどの強い力を加えないでください。本品が破損したり、落下する原因になります。
※長時間同じ壁に取付けたままにすると、外しにくくなったり、壁に跡が残ったりする場合があります。
※カビや汚れなどを防ぐために、定期的に本品や壁を洗浄してください。
※シンナー、ベンジン、磨き粉、カビ取り剤、漂白剤の使用はしないでください。
※汚れた場合、やわらかいスポンジを使用し、バス用中性洗剤で洗浄してください。
※用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届くところに置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする