マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD2112A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79822017
品番
PCD2112A-QD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,625
販売価格(税別)
¥
8,750
バスケットに入れる
パルスコントロールLSI「PCD2112A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 48pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様
基準クロック:標準9.8304 MHz (Max. 20 MHz)、実装LSI:PCD2112A
質量(g)
11
使用温度範囲(℃)
0 ~ +50
電圧(V)
DC3.3±0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×42×11.6
インターフェース
CPU:4線式シリアル
保存温度範囲(℃)
-20~+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御軸数
1
使用周囲湿度(%RH)
80%RH 以下(結露なきこと)