ワゴン_高さ可変

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79822166 品番 100-CART022W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

24段階の高さ可変ができて、収納するサイズに合わせて高さを変更できます。
ワゴンの底面はメッシュ形状で通気性もよく、ほこりも溜まりにくいです。
本製品の耐荷重は、ワゴン1段で約20kgで、3段全体で約60kgになり、ペットボトルなどの重いものも収納できます。
付属品にはワゴンの淵に引っ掛けて使えるフック付き(4本)で引掛けられることで収納手段も増えて利用幅も広がります。
ストッパー付きキャスターが4個中2個付いており、安全に使用することができます。
本体とワゴンには粉体塗装を施していますので、水に濡れても錆びにくく、キッチンや洗面所などでも使えます。
ワゴンの広さとキャスター部が揃っているので、隙間収納などにも有効に使うことができます。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約420×360×780 棚段数3 総耐荷重(kg)約60 質量(kg)約4.7 付属品プラスチック製フック4本 仕様ダンボール梱包 材質スチール 間口(mm)420 使用工具スパナ、手袋 キャスターあり フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 組立時間約20分 収納寸法・幅(mm)約410 収納寸法・奥行(mm)約310 収納寸法・高さ(mm)約80 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする