ワゴン_高さ可変

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 グレー 注文コード79822209 品番100-CART023GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

24段階の高さ可変ができて、収納するサイズに合わせて高さを変更できます。
ワゴンの底面はメッシュ形状で通気性もよく、ほこりも溜まりにくいです。
本製品の耐荷重は、ワゴン1段で約20kgで、3段全体で約60kgになり、ペットボトルなどの重いものも収納できます。
付属品にはワゴンの淵に引っ掛けて使えるフック付き(4本)で引掛けられることで収納手段も増えて利用幅も広がります。
ストッパー付きキャスターが4個中2個付いており、安全に使用することができます。
本体とワゴンには粉体塗装を施していますので、水に濡れても錆びにくく、キッチンや洗面所などでも使えます。
ワゴンの広さとキャスター部が揃っているので、隙間収納などにも有効に使うことができます。

グレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約390×260×770 棚段数3 総耐荷重(kg)約15 質量(kg)約3.75 付属品プラスチック製フック4本 仕様ダンボール梱包 材質スチール 間口(mm)390 使用工具スパナ、手袋 キャスターあり フレーム色グレー 形態ノックダウン組立式 組立時間約20分 収納寸法・幅(mm)約380 収納寸法・奥行(mm)約250 収納寸法・高さ(mm)約70 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする