ワゴン_スリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79822227 品番 100-CART024BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

幅が180mmで、隙間収納が可能なスリムワゴンです。
ワゴンの底面はメッシュ形状で通気性もよく、ほこりも溜まりにくいです。
付属品にはワゴンの淵に引っ掛けて使えるフック付き(4本)で引掛けられることで収納手段も増えて利用幅も広がります。
ストッパー付きキャスターが4個中2個付いており、安全に使用することができます。
本体とワゴンには粉体塗装を施していますので、水に濡れても錆びにくく、キッチンや洗面所などでも使えます。
ワゴンの広さとキャスター部が揃っているので、隙間収納などにも有効に使うことができます。

ベージュ 総耐荷重(kg)30 付属品プラスチック製フック4本 仕様ダンボール梱包 材質スチール 間口(mm)170 使用工具スパナ、手袋 耐荷重(kg)(ワゴン1段)約10 フレーム色ベージュ 形態ノックダウン組立式 組立時間約20分 収納寸法・幅(mm)約415 収納寸法・奥行(mm)約170 収納寸法・高さ(mm)約70 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする