曜日別特売
100-DESKF011BK デスク_シンプルタイプ サンワダイレクト 79822279

100-DESKF011BK デスク_シンプルタイプ サンワダイレクト 79822279
100-DESKF011BK デスク_シンプルタイプ サンワダイレクト 79822279
100-DESKF011BK デスク_シンプルタイプ サンワダイレクト 79822279
100-DESKF011BK デスク_シンプルタイプ サンワダイレクト 79822279
100-DESKF011BK デスク_シンプルタイプ サンワダイレクト 79822279
100-DESKF011BK デスク_シンプルタイプ サンワダイレクト 79822279
100-DESKF011BK デスク_シンプルタイプ サンワダイレクト 79822279
100-DESKF011BK デスク_シンプルタイプ サンワダイレクト 79822279
100-DESKF011BK デスク_シンプルタイプ サンワダイレクト 79822279
100-DESKF011BK デスク_シンプルタイプ サンワダイレクト 79822279
100-DESKF011BK デスク_シンプルタイプ サンワダイレクト 79822279
100-DESKF011BK デスク_シンプルタイプ サンワダイレクト 79822279

デスク_シンプルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
幅(mm)700
色(天板)ブラック
内容量1台注文コード79822279品番100-DESKF011BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

オフィスや自宅で様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。
奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタを並べて設置することができます。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。

幅(mm)700フレーム色ブラック色(天板)ブラック天板寸法・幅(mm)700材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)高さ(mm)700奥行(mm)600使用工具手袋キャスターなし形態ノックダウン組立式天板厚さ(mm)16組立時間30分色(マンセル値)該当なし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×600×700総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・奥行(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする