デスク_折りたたみ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79822367 品番 100-DESKH075W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

折りたたんで収納できるシンプルなデスク。
組み立て済みのため、開梱してすぐに使えます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。

ホワイト フレーム色ホワイト 色(天板)ホワイト 仕様アジャスターの取り付けが必要 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 幅(mm)730 高さ(mm)700 奥行(mm)430 形態組立出荷 天板厚さ(mm)16 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×60×720 組立時間20分組み立て済みのため、収納状態から展開するだけで使用可能。 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)730×430×700 総耐荷重(kg)20 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)20 組立人数1 天板寸法・幅(mm)730 天板寸法・奥行(mm)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
サブとして
特定非営利活動法人 東風の里 様

在宅勤務が増えたので必要な時にさっと出せたあまり重くないものを探していたので
ちょうどよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする