デスク_チェアセット_子供用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79822376 品番100-DESKH076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天然木で作られたデスクとイスのセットです。
お部屋の隅に設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。
デスク、イスの高さを変えることができます。
高さを変えることで子供も大人もご使用いただけます。

材質木製 幅(mm)800 高さ(mm)585/660 奥行(mm)500 使用工具プラスドライバー キャスターなし フレーム色木目 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 総耐荷重(kg)30 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする