サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの ワークデスク・簡易テーブル
サンワダイレクトの ワークデスク
デスク_ロータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79822419
品番
100-DESKL020LM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さを6段階変えられるローデスクです。
体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。
天板にケーブル口が有り、天板の下にはケーブルトレイが付属します。
材質
天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)
950
色
木目
高さ(mm)
400/550
奥行(mm)
450
使用工具
手袋
キャスター
なし
フレーム色
ブラック
形態
ノックダウン組立式
色(天板)
木目
天板厚さ(mm)
18
組立時間
40分
色(マンセル値)
該当なし
総耐荷重(kg)
30
アジャスター
あり
六角レンチ(mm)
4
天板部均等耐荷重(kg)
30
組立人数
1
天板寸法・幅(mm)
950
天板寸法・奥行(mm)
450