幅が1120mmのコンパクトなシェルフ付きローデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
体格や座椅子のサイズに合わせて、天板の高さを3段階調整可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
天板の下にはケーブルトレイが付属します。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、足を伸ばして使用することもできます。
サイズ:W1113×D500×H820〜890mm*天板高さ:380/415/450mm