チェア_児童向け

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79822455 品番100-DESKN017W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

成長に合わせて高さを変えることができます。
高さはラチェット式での可変です。(662〜840mm)
座面高さは320〜440mmの間で調整可能。
背もたれの高さを2段階で調整できます。高さの変え方・・・座面を引き上げて、好みの高さで止めます。 ラチェット式になっているので一度決めた位置から下げるときは一度最高位へ引き上げてから最下位へ下げる必要があります。

材質フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)座面・背もたれ/ABS樹脂 使用工具プラスドライバー、手袋 キャスターなし 肘掛なし フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 組立時間20分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)100 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする