サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの ワークデスク・簡易テーブル
サンワダイレクトの ワークデスク
テーブル_樹脂天板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79822489
品番
100-FD025W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。
天板は中空仕様のため軽量です。
材質
天板/PE、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)
900
高さ(mm)
740
奥行(mm)
600
使用工具
手袋
キャスター
なし
フレーム色
グリーン
形態
組立出荷
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
33
組立時間
20分
色(マンセル値)
該当なし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×600×740
総耐荷重(kg)
30
アジャスター
なし
天板部均等耐荷重(kg)
30
組立人数
1
天板寸法・幅(mm)
900
天板寸法・奥行(mm)
600