フットレスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79822507 品番100-FR032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

オットマンとしても使用することが出来る2WAYフットレストです。
フットレストの足置き台部分は3段階で高さ調節可能です。
無段階で角度調節することが出来ます。
角度調節はネジを締めることで固さの調節が可能です。
足裏に快適な刺激を与える凹凸、ローラーが付いています。
オットマン部分にはクッションが施されています。
位置がずれにくい滑り止め付きです。

フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 組立時間約20分 総耐荷重(kg)約40 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする