サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの デスク周辺用品
サンワダイレクトの プリンター台
プリンタスタンド_ロータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79822665
品番
100-LPS012LBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
耐荷重 天板:40Kg 棚板:10Kgの堅牢なスタンドです。
大型プリンタも設置可能な広い天板です。
メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
デスク下に収納出来る高さ355mm
色
天板:木目(ライトブラウン)/
フレーム:ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
525×538×351
棚段数
2
総耐荷重(kg)
55
材質
天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)
8.8
使用工具
マイナスドライバー, スパナ, 手袋
キャスター
あり
フレーム色
ブラック
形態
ノックダウン組立式
色(天板)
薄い木目
天板厚さ(mm)
18
組立時間
20分
アジャスター
なし
組立人数
1
天板寸法・幅(mm)
520
天板寸法・奥行(mm)
520