プリンタスタンド_ロータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79822690 品番 100-LPS013LBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐荷重 天板:40Kg 棚板:10Kgの堅牢なスタンドです。
大型プリンタも設置可能な広い天板です。
メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
中棚は5段階で設定する事ができ収納物に合わせて設定出来ます。

色(天板)薄い木目 フレーム色薄い木目 総耐荷重(kg)60 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具マイナスドライバー, スパナ, 手袋 キャスターあり 形態ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 アジャスターなし 組立人数1 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする